TRIPP LITE BP24V15RT2U -akumoduuli 7.50 tuuman korkeus x 15 tuuman syvyys x 21.50 tuuman leveys | AH6VQR 36HV84

TRIPP LITE BP24V15RT2U akkumoduuli 7.50 tuuman korkeus x 15 tuumaa syvyys x 21.50 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6VQR Malli: BP24V15RT2URistiviite: 36HV84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS Battery
Syvyys15 "
Korkeus7.5 "
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)53.59
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
TRIPP LITE BP480V26B ulkoinen akku 3-vaiheiselle UPS: lle | AC8HCV 3ACG7 BP480V26B33.7 "45.7 "Ulkoinen akku20.5 "€16,761.41
TRIPP LITE BP480V40C ulkoinen akku 3-vaiheiselle UPS: lle | AC8HCW 3ACG8 BP480V40C33.7 "66.9 "Ulkoinen akku20.5 "€24,403.38
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE BP48V242UTAA UPS: n ulkoinen akku TAA 2U | AE8WHQ 6FXL5 BP48V242UTAA13.5 "3.5 "Ulkoinen UPS-akku, 2U-teline17.5 "-
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE BP48V60RT3UTAA UPS: n ulkoinen akku TAA 3U | AE8WHR 6FXL6 BP48V60RT3UTAA25 "5.25 "Ulkoinen UPS-akku, 3U-teline17.5 "€3,058.09
TRIPP LITE BP12V82 -akumoduuli 7 tuuman korkeus x 14.50 tuuman syvyys x 8.50 tuuman leveys | AH6VQL 36HV79 BP12V8214.5 "7"UPS Battery8.5 "€1,383.99
TRIPP LITE BP192V12-3U -akumoduuli 11.25 tuuman korkeus 3 teline-tilaa | AH6VQM 36HV80 BP192V12-3U23 "11.25 "UPS Battery31.5 "€2,929.53
TRIPP LITE BP240V10RT3U ulkoinen akkupaketti, 11.25 tuumaa K x 23 tuumaa S | AH6VQP 36HV82 BP240V10RT3U23 "11.25 "UPS Battery31.5 "€2,701.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE BP24V15RT2U akkumoduuli 7.50 tuuman korkeus x 15 tuumaa syvyys x 21.50 tuumaa leveys
€624.11 / yksikkö