TRIPP LITE BP480V40C ulkoinen akku 3-vaiheiselle UPS: lle | AC8HCW 3ACG8

TRIPP LITE BP480V40C ulkoinen akkupaketti 3-vaiheiselle UPS:lle

Tuote: AC8HCW Malli: BP480V40CRistiviite: 3ACG8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24,403.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen akku
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)3ACG2 50.2 min / 22.4 min, 3ACG3 ja 3ACG4 25.2 min / 10.1 min, 3ACG5 ja 3ACG6 17.3 min / 6.7 min.
Syvyys33.7 "
Korkeus66.9 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 889.04
Laivan korkeus (cm)193.68
Laivan pituus (cm)116.21
Laivan leveys (cm)73.03
HS-koodi8507208040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma) (väh.) (3ACG2 50.2 / 22.4, 3ACG3 ja 3ACG4 25.2 / 10.1, 3ACG5 ja 3ACG6 17.3 / 6.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
TRIPP LITE BP480V26B ulkoinen akku 3-vaiheiselle UPS: lle | AC8HCV 3ACG7 BP480V26B33.7 "45.7 "Ulkoinen akku20.5 "€16,761.41
TRIPP LITE BP48V242UTAA UPS: n ulkoinen akku TAA 2U | AE8WHQ 6FXL5 BP48V242UTAA13.5 "3.5 "Ulkoinen UPS-akku, 2U-teline17.5 "-
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE BP48V60RT3UTAA UPS: n ulkoinen akku TAA 3U | AE8WHR 6FXL6 BP48V60RT3UTAA25 "5.25 "Ulkoinen UPS-akku, 3U-teline17.5 "€3,058.09
TRIPP LITE BP12V82 -akumoduuli 7 tuuman korkeus x 14.50 tuuman syvyys x 8.50 tuuman leveys | AH6VQL 36HV79 BP12V8214.5 "7"UPS Battery8.5 "€1,383.99
TRIPP LITE BP192V12-3U -akumoduuli 11.25 tuuman korkeus 3 teline-tilaa | AH6VQM 36HV80 BP192V12-3U23 "11.25 "UPS Battery31.5 "€2,929.53
TRIPP LITE BP240V10RT3U ulkoinen akkupaketti, 11.25 tuumaa K x 23 tuumaa S | AH6VQP 36HV82 BP240V10RT3U23 "11.25 "UPS Battery31.5 "€2,701.55
TRIPP LITE BP24V15RT2U -akumoduuli 7.50 tuuman korkeus x 15 tuuman syvyys x 21.50 tuuman leveys | AH6VQR 36HV84 BP24V15RT2U15 "7.5 "UPS Battery21.5 "€624.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE BP480V40C ulkoinen akkupaketti 3-vaiheiselle UPS:lle
€24,403.38 / yksikkö