TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 250 jalkaa | AD4VHQ 44M844

TRIM LOK INC EGB7/16-250 reunasuoja, musta 7/16 tuumaa, pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHQ Malli: EGB7/16-250Ristiviite: 44M844

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunasuoja
VäriMusta
Pituus250ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.38
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok -reunasuoja, EGB7/16-250 on joustava muoviverhoilu, joka on esiliimattu ja peitetty läpinäkyvällä tai Mylarilla. Se voidaan asentaa nopeasti ja luo kiillotetun ilmeen auton ovien reunoihin, myyntiautomaatteihin, huonekaluihin, lokasuojain ja juoksulaudoihin.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok EGB7/16-250 reunasuojassa on vinyyli PVC (polyvinyylikloridi) pohjarakenne 97 Shore A Durometrin kovuus kestää ympäristön rasitusta.
  • Se sisältää Mylar-koristemateriaalia viimeistellyn ulkonäön saavuttamiseksi.
  • Tämä reunasuojaverhoilu sisältää kuumasulateliimaa turvalliseen asennukseen. Sitä on saatavana myös butyylitiivistenauhana.
  • Se toimii lämpötiloissa -20 - 150 Fahrenheit-astetta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää reunasuojaa?

A.

  • Irrota yhden oven reunasuojan tausta ja ala kiinnittää se oven reunaan ylhäältä alas.
  • Tasoita suojusta edetessäsi sormenpäilläsi painamalla sitä alas.

K. Miten oven reunasuoja poistetaan?

A.

  • Lämmitä reunalista matalalämpöisellä hiustenkuivaajalla. Tämä pehmentää liimaa.
  • Kuori verhoilu pehmeästi irti ovesta, kun se lämpenee tai melkein kuuma.
  • Kun leikkaus on poissa, poista jäljellä oleva liima liinalla ja hankaamalla alkoholia.

K. Vähentävätkö oven reunasuojat melua?

V. Kyllä, ne minimoivat ovien sulkemisen yhteydessä aiheuttaman melun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 25 jalkaa AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "€38.84
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 50 jalkaa | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "€130.11
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 250 jalkaa AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "€262.49
TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 25 jalkaa | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft.7 / 16 "€46.54
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 100 jalkaa | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-250 reunasuoja, musta 7/16 tuumaa, pituus 250 jalkaa
€363.65 / yksikkö