Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 25 jalkaa | AD4VHN 44M842

TRIM LOK INC EGB7/16-25 reunasuoja, musta 7/16 tuumaa, pituus 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHN Malli: EGB7/16-25Ristiviite: 44M842

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunasuoja
VäriMusta
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc EGB7/16-25 reunasuoja peittää koneen reunat ja kulmat. Se soveltuu käytettäväksi autoissa, myyntiautomaateissa, huonekaluissa, lokasuojassa ja juoksulaudoissa estämään halkeilua ja naarmuuntumista.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok -reunasuoja on esiliimattu sulateliimalla turvallisen istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on joustava ja vettähylkivä polyvinyylikloridirakenne kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä muovisessa verhoilussa on musta mylar-pinnoite, joka takaa sileän mustan viimeistelyn.
  • Se tarjoaa joustavuutta koneen rungon linjojen ympärillä eikä haittaa sen rungon maalausta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Butyyliliimatiivisteet: Nämä liimat voivat luoda vedenpitävän tiivisteen myös karkeilla pinnoilla. Ne ovat hyödyllisiä rakennus- ja korjaussovelluksissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän reunasuojan käyttölämpötila-alue?

A. -20 - 150 Fahrenheit-astetta.

K. Kuinka asentaa Trim Lok -reunasuoja?

V. Tämä reunasuoja on helppo asentaa. Aseta se vain laitteen reunalle/pinnalle ja anna sille kevyet vedot pienellä kumivasaralla.

K. Mihin autoihin tarvitaan suojaavia reunuksia?

A.

  • Kumiset reunasuojat suojaavat auton ovia kolhuilta ja kolhuilta, jotka johtavat ruostumiseen ja lisävaurioihin.
  • Ne peittävät myös autojen karkeat, rosoiset reunat välttääkseen naarmuja ja vammoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 25 jalkaa AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "€38.84
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 50 jalkaa | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "€130.11
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 250 jalkaa AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "€262.49
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 100 jalkaa | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "€159.95
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 250 jalkaa | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "€363.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-25 reunasuoja, musta 7/16 tuumaa, pituus 25 jalkaa
€46.54 / yksikkö