TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 250 jalkaa AD4VHM 44M841

TRIM LOK INC EGB-250 reunasuoja, musta 5/16 tuumaa, pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHM Malli: EGB-250Ristiviite: 44M841

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunasuoja
VäriMusta
Pituus250ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.58
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 25 jalkaa AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "€38.84
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Musta 5/16 tuuman pituus 50 jalkaa | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "€130.11
TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 25 jalkaa | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft.7 / 16 "€46.54
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 100 jalkaa | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "€159.95
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard Musta 7/16 tuuman pituus 250 jalkaa | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "€363.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC EGB-250 reunasuoja, musta 5/16 tuumaa, pituus 250 jalkaa
€262.49 / yksikkö