CHICAGO-LATROBE Jobber-poraussarja pikaterästä 118 astetta


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Mittatyyppi: metrinen , Suorittaa loppuun: Mustaoksidi , Luettelon numero: 150 , Materiaali: High Speed ​​Steel , Pistekulma: 118 Tutkinnot , Pistetyyppi: Perinteinen kohta
TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A
57723
111 mm - 6 mm x 0.5 mm€54.34
B
57725
251 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"€253.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?