Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 5648 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1-1 / 2 Sae 48 - 10 kpl pakkaus | AE2LHG 4XZ75

TRIDON 5648 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1-1/2 Sae 48 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2LHG Malli: 5648Ristiviite: 4XZ75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali201 / 301 ruostumaton teräs
Kaistanleveys9 / 16 "
KiinnitystyyppiPikavapautus
Kotelo201 / 301 ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.3.5 "
Metrinen Dia. Maks.90mm
Metrinen Dia. Min.42mm
Min. Kiinnitysdia.1.5 "
SAE-numero48
RuuvimateriaaliPäällystetty hiiliteräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Vääntömomentti30 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sillan materiaali (pinnoitettu hiiliteräs)
    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroRuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
TRIDON 5620 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 Sae 20 - 10 kpl pakkaus | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Päällystetty hiiliteräs5 / 16 "€23.40
TRIDON 5624 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 Sae 24 - 10 kpl pakkaus | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24Päällystetty hiiliteräs5 / 16 "€24.33
TRIDON 5636 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 Sae 36 - 10 kpl pakkaus | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36Päällystetty hiiliteräs5 / 16 "€32.34
TRIDON 5656 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 Sae 56 - Pakkaus 10 | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Päällystetty hiiliteräs5 / 16 "€41.30
TRIDON 5672 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 2 Sae 72 - Pakkaus 10 | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Päällystetty hiiliteräs5 / 16 "€45.61
TRIDON 56104 letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 1-3 / 4 Sae 104 - 10 kpl pakkaus | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Päällystetty hiiliteräs5 / 16 "€51.84
TRIDON 5812 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1/2 Sae 12 - 10 kpl pakkaus | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 Ruostumaton teräs3 / 8 "€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 5648 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1-1/2 Sae 48 - 10 kpl pakkaus
€30.35 / yksikkö