SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, etulaipan kiinnitys, 2-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 1,227 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Etulaippa , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 PEK3
8.03 "2"€1,273.58
A
5 PEK8
10.53 "4.5 "€1,273.58
A
5PEL0
11.53 "5.5 "€1,378.18
A
5PER5
29.031 "23 "€1,749.44
A
5PER6
29.531 "23.5 "€1,749.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?