DAYTON Pistorasiaan asennetut monitoimiset aikaviivereleet, 11-pinnisille pistorasioille, 10A


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A @ 240V AC , Perustyyppi: Octal , Rungon syvyys: 1.7 " , Vartalon korkeus: 2.9 " , Rungon leveys: 2.4 " , Kelan VA-luokitus: 3 , Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen): 10A , Yhteydenottolomake: DPDT , Yhteysmateriaali: Hopea nikkeli , Nykyinen arvostelu: 10A , DC-kontaktien luokitus: 10 A @ 30 V DC , Viivetoiminto: Monitoiminto , Sähköliitäntä: Pistorasia , Sähköliitäntätyyppi: Pin , Sähkökäyttöinen kestävyys: 100,000 , Toiminto: On Delay, Interval On, Off Delay, Single Shot, Flasher (Off First), Flasher (On First), On / Off Delay, Single Sall Falling Edge, Watchdog, Triggered On Delay , Hz: 50/60 , IP-luokitus: IP 20 , Max. Käyttölämpötila: 149 astetta F , Mekaaninen käyttökestävyys: 10,000,000 , Min. Käyttölämpötila: -18 astetta F , Min. Ajan asetus: 0.05 sekuntia. , Asennus: Liitä , Viivetoimintojen määrä: 10 , Toimintojen määrä: 10 , Pinssien määrä: 11 , Toiminta-ajan tarkkuus: +1% +50ms , Pinssit: 11 , Tehon kulutus: 3 VA , Releen asennustyyli: Pistorasia , Nollausmenetelmä: Aikarajan nollaus , Pistorasia: 6X156, 1EGP2, 1EGP4
TyyliMalliKäämin voltitMaks. Ajan asetusHinta (ei alv)
A
5DRA2
12 VDC999 hr.€209.50
A
5DRA3
24V AC / DC999 tuntia.€209.50
B
6A855
120 VAC/DC999 hr.€209.50
A
5DRA1
240 VAC999 hr.€209.50

Pistorasiaan asennetut monitoimiset aikaviivereleet, 11-pinnisille pistorasioille, 10A

Daytonin monitoimiset aikaviivereleet ohjaavat laitteen koskettimien avaamista tai sulkemista tiettynä ajankohtana. Ne tarjoavat ensin, ensin, aikavälin päälle, pois / päälle viiveen, yhden laukauksen, yhden laukauksen putoavan reunan, laukeavat viiveellä ja vahtitoiminnot yhdessä yksikössä. Nämä releet tarjoavat viiveen 50 ms ja 999 tunnin välillä, ja niissä on painonappipyörä sisäänrakennetun toiminnon valitsemiseksi ja aikaviiveen asettamiseksi. Niissä on analoginen mittari, joka näyttää tilan ja ajoituksen viiveen, ja LED, joka osoittaa ajastustilan ja aikakatkaisutilan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?