Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 300110500 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 5 Sae 132 Pk5 | AB4ELU 1XGW8

TRIDON 300110500 Letkunkiristin Pienin halkaisija 5 Sae 132 Pk5

Varastossa
Tuote: AB4ELU Malli: 300110500Ristiviite: 1XGW8
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
€54.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Kaistanleveys3 / 4 "
KiinnitystyyppiT-pultti
Maks. Kiinnitysdia.5-5 / 16 "
Metrinen Dia. Maks.134.93mm
Metrinen Dia. Min.127mm
Min. Kiinnitysdia.5"
SAE-numero132
Paksuus0.025 "
Vääntömomentti75 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sillan materiaali (300 ruostumatonta terästä)
    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta
TRIDON 300110138 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1-3 / 8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138€54.39
TRIDON 300110150 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1-1 / 2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150€47.76
TRIDON 300110163 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1-5/8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163€49.76
TRIDON 300110175 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1-3 / 4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28€45.50
TRIDON 300110188 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1-7 / 8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32€45.50
TRIDON 300110200 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36€47.39
TRIDON 300110213 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 2-1 / 8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40€46.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 300110500 Letkunkiristin Pienin halkaisija 5 Sae 132 Pk5
€54.71 / yksikkö