Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-1-3 / 8-XC Cam-seuraajan kruunattu nasta suljettu | AA3XJN 11Y073

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XC -kameran seuraajan kruunattu nasta suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XJN Malli: CR-1-3/8-XCRistiviite: 11Y073

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus4470 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, ruuvimeisselin urapää
Telan leveys0.75 "
Staattinen kantavuus4300 paunaa
Stud Dia.0.5 "
Nastan pituus1.25 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.625 "
Kierteen koko1 / 2-20
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Nastan pituusthread PituusHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-XC Nokka-seuraajan kruunattu nasta suljettu | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 paunaa0.5 "0.375 "720 paunaa0.19 "0.625 "0.25 "€50.89
SMITH-LAAKERI CR-5/8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu nasta suljettu | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 paunaa0.625 "0.437 "1250 paunaa0.25 "0.75 "0.312 "€48.85
SMITH-LAAKERI CR-3/4-XC -nokka-akselin seuraaja kruunattu nasta suljettu | AA3XJH 11Y068 CR-3/4-XC3 / 8-242140 paunaa0.75 "0.5 "2260 paunaa0.375 "0.875 "0.375 "€43.82
SMITH-LAAKERI CR-7/8-XC Nokka-seuraajan kruunattu nasta suljettu | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 paunaa0.875 "0.5 "2260 paunaa0.375 "0.875 "0.375 "€45.94
SMITH-LAAKERI CR-1-XC -nokka-akselin seuraaja kruunattu nasta suljettu | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 paunaa1"0.625 "3100 paunaa0.437 "1"0.5 "€53.60
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-XC Nokka-seuraajan kruunattu nasta suljettu | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 paunaa1.125 "0.625 "3100 paunaa0.437 "1"0.5 "€51.86
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 4-XC Nokka-seuraajan kruunattu nasta suljettu AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 paunaa1.25 "0.75 "4300 paunaa0.5 "1.25 "0.625 "€64.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XC -kameran seuraajan kruunattu nasta suljettu
€67.20 / yksikkö