Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 30541 Spray Mist -jäähdytysnestejärjestelmä, 1 linja, 1/4 gallona | AF2VAC 6Y845

TRICO 30541 Spray Mist -jäähdytysnestejärjestelmä, 1 linja, 1/4 gallona

Varastossa
Tuote: AF2VAC Malli: 30541Ristiviite: 6Y845

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€298.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuta jäähdytysjärjestelmä
Koko1 kpl
ohjaustapaEi sovellettavissa
OhjausNeulaventtiili
Pituus5"
Rivien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

Trico TC-1 Premium synteettiset jäähdytysnesteet: Tri-Cool jäähdytysnesteet sisältävät ei-klooria, äärimmäisen paineen lisäainetta, joka parantaa työkalun ja pinnan viimeistelyä. Jo pieninä pitoisuuksina nämä jäähdytysnesteet estävät työkalun ja koneen pintojen ruostumista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka varmistan paremman jäähdytyksen ja jäähdytysnesteen toimituksen?

V. Se voidaan saada, kun käytetään suurempia pisaroita. Vältä liian kuivan sumun käyttöä.

K. Kuinka asentaa Trico Li'l Mister -suihkutusnestejärjestelmä?

A.

  • Asenna säiliö työtasolle tai hieman sen alapuolelle.
  • Poraa kaksi 8 tuuman reikää ja pujota 5/16-18 tapilla.
  • Asenna yksikkö uraruuveilla (mukana).
  • Käytä kiinnityspidikettä suuttimien asentamiseen työalueen lähelle. Suuttimien tulee olla noin yhden tuuman päässä leikkaustyökalusta.
  • Täytä säiliö vesiliukoisella jäähdytysnesteellä (suositus on Tri-Cool-jäähdytysneste) täyttöaukon korkin poistamisen jälkeen.
  • Liitä puhtaan ja kuivan myymäläilman lähde yksikön puolella olevaan 1/4 tuuman FNPT-liittimeen.

K. Kuinka puhdistan järjestelmän?

A.

  • Jos putki tai suutin tukkeutuu, pakota ilmaa jäähdytysnesteletkun läpi ja takaisin säiliöön peukalolla ja etusormella järjestelmän tyhjentämiseksi. Tee tämä jokaisen tuotantoajon lopussa.
  • Jos laite on pestävä, käytä lämmintä ja saippuavettä tai liuotinta, joka ei vahingoita Buna-N O-renkaita, polyeteenisäiliötä tai akryyliä.

K. Kuinka vaihdan järjestelmän vanhan suuttimen ja asennan uuden?

A.

  • Löysää pyällettyä mutteria, kunnes suuttimen suojus voidaan liu'uttaa.
  • Irrota suuttimen runko muovilinjasta kiertämällä/vetämällä.
  • Ota kiinni sisäviiva ja pidä sitä samalla, kun poistat vanhan suuttimen kokonaan.
  • Suuttimen päästä ulkonee kaksi messinkiputkea. Aseta halkaisijaltaan pieni sisäputki pidemmän putken päälle.
  • Peitä suuttimen runko ulommalta muoviputkella.
  • Liu'uta pyälletty mutteri muovisen ulkoputken päälle ja kiristä se tiukasti.
  • Suutin on nyt toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoohjaustapaHinta
TRICO 30540 suihkejäähdytysjärjestelmä, muoviputki, linjan pituus 5, 1 Qt Kapasiteetti | AN2UHF 30540-1 kpl-€266.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30541 Spray Mist -jäähdytysnestejärjestelmä, 1 linja, 1/4 gallona
€298.71 / yksikkö