FRANKLIN 87110402-00 Pump, 5, 480V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate | CP6EXK 793V72

FRANKLIN 87110402-00 Pumppu, 5, 480 V AC, ei kytkintä, 545 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CP6EXK Malli: 87110402-00Ristiviite: 793V72

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,497.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110402-00 Pumppu, 5, 480 V AC, ei kytkintä, 545 Gpm virtausnopeus
€7,497.17 / yksikkö