TRICO 30082 Vakiotasoinen öljytin, tyyppi EHB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovinen säiliö

Tuote: CD6VFN Malli: 30082
€72.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Koko2 oz.
ValuSinkki die
Yhteys1 / 4 "NPT
Suorittaa loppuunKirkas sinkitty
Korkeus5 "- 5 1/2"
Maks. Käyttölämpötila165 astetta F
Öljyn tasoalue1/4 "- 3/4"
Säiliön materiaaliButyraatti muovi
TyyliKirjoita Ehb
Leveys1 15 / 16 "

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico Oilerin varaosat: Raptor Supplies tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten säiliöitä, ylävaluja, alavaluja, kiinnitysruuveja ja putkitulppia tämän Opto-Matic-voitelulaitteen vanhojen, kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
  • Trico Oiler lankasuojat: Nämä vaijerisuojukset sopivat tämän voitelulaitteen säiliön päälle suojaamaan sitä mahdollisilta onnettomuuksilta.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Nämä työkalut auttavat käyttäjiä asettamaan / tasoittamaan tämän Opto-Matic-öljylaitteen tarkasti järjestelmään, jos se on asennettu väärin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä vakiotasoinen Trico 30082 Opto-Matic -voiteluaine on tehty?

V. Tässä vakiotasoisessa voiteluaineessa on läpinäkyvä butyraattimuovisäiliö, jonka tilavuus on 2 unssia, ja alaosa, joka on valmistettu painevaletusta sinkistä, jossa on kirkas sinkkipinnoite. Sen sisäosissa on sinkitty teräsrakenne.

K. Kuinka tämä Trico 30082 Opto-Matic -voitelulaite asennetaan laitteisiin?

A. Trico 30082 Opto-Matic -öljyttimessä on 1/4 tuuman NPT-liitännät helpottamaan asennusta laitteeseen.

K. Mikä on tämän Trico 30082 Opto-Matic -voitelulaitteen enimmäislämpötila?

V. Tämä Opto-Matic-öljylaite voi toimia jatkuvassa 165 asteen lämpötilassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKokoYhteysLeveysKorkeusÖljyn tasoalueHinta
TRICO 30064 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 4 unssia. Tilavuus, 2-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AE4JRK 5LA36 30064Tyyppi Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€54.64
TRICO 30024 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQN 30024Kirjoita Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
Tarjouspyyntö
TRICO 30028 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQQ 30028Kirjoita Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
Tarjouspyyntö
TRICO 30052 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQT 30052Tyyppi E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€45.44
Tarjouspyyntö
TRICO 30054 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQV 30054Tyyppi E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€50.09
Tarjouspyyntö
TRICO 30058 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQY 30058Tyyppi E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
Tarjouspyyntö
TRICO 30062 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ERH 30062Tyyppi Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30082 Vakiotasoinen öljytin, tyyppi EHB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovinen säiliö
€72.37 / yksikkö