Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 30054 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQV

TRICO 30054 vakiotasoinen öljytin, tyyppi E, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovinen säiliö

Varastossa
Tuote: AK7EQV Malli: 30054
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
€50.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Koko4 oz.
ValuSinkki die
Yhteys1 / 4 "NPT
Suorittaa loppuunKirkas sinkitty
Korkeus4 9/16 "- 5 1/16"
Maks. Käyttölämpötila165 astetta F
Öljyn tasoalue1/4 "- 3/4"
Säiliön materiaaliButyraatti muovi
TyyliTyyppi E
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico Opto Laser -tasot: Nämä helposti asennettavat yksiköt toimivat tarkastuslaitteina, jotka osoittavat öljytason tarkan säädön Opto-Matic-voiteluaineissa.
  • Trico-säiliökokoonpanot kiinnitysruuveilla: Niitä käytetään korvaamaan vanhat / kuluneet / vaurioituneet öljysäiliöt.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Trico Opto-Matic -voiteluaine korroosionkestävä?

V. Valu ja sisäosat ovat sinkittyjä ja säiliö on valmistettu butyraattimuovista, joka kestää kovaa säätä ja korroosiota.

K. Kuinka Opto-Matic-vakioöljylaite asennetaan?

A.

  • Ennen asennusta akselin pyörimissuunta on määritettävä.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Määritä oikea öljytaso joko osoittamalla nuolella tai merkittynä manuaalisesti merkintälaitteella.
  • Löysää säätöruuvia ja irrota säiliökokoonpano.
  • Tarkista, että kaikki liitäntälaitteet ovat puhtaita.
  • Liitä alavalu laakeripesään ja varmista, että valu on yhdensuuntainen halutun öljytason kanssa.
  • Mittaa voitelu- ja valureunan välinen etäisyys ja aseta öljymäärän säädin eli Opto lasertason työkalu.
  • Pujota ylempi säätövarsi tarvittavalle tasolle ja kun oikea taso on saavutettu, lukitse alatason säätövarsi olkavartta vasten.
  • Täytä laitteen laakerikammio alemman valun läpi ja täytä säiliökokoonpano suppilon avulla.
  • Kiristä säätöruuvi ja käynnistä laite.

K. Missä lämpötiloissa tämä Opto-Matic-voitelulaite toimii?

V. Tämä Opto-Matic-öljylaite voi toimia jopa 165 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKokoYhteysLeveysKorkeusÖljyn tasoalueHinta
TRICO 30064 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 4 unssia. Tilavuus, 2-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AE4JRK 5LA36 30064Tyyppi Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€54.64
TRICO 30024 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQN 30024Kirjoita Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
Tarjouspyyntö
TRICO 30028 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQQ 30028Kirjoita Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
Tarjouspyyntö
TRICO 30052 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQT 30052Tyyppi E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€45.44
Tarjouspyyntö
TRICO 30058 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQY 30058Tyyppi E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
Tarjouspyyntö
TRICO 30062 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ERH 30062Tyyppi Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
Tarjouspyyntö
TRICO 30068 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 8 unssia. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ERQ 30068Tyyppi Eb8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€67.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30054 vakiotasoinen öljytin, tyyppi E, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovinen säiliö
€50.09 / yksikkö