TRICO 30062 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ERH

TRICO 30062 vakiotasoinen öljytin, tyyppi EB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovinen säiliö

Tuote: AK7ERH Malli: 30062
€54.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Koko2 oz.
ValuSinkki die
Yhteys1 / 4 "NPT
Suorittaa loppuunKirkas sinkitty
Korkeus3 7/8 "- 4 3/8"
Maks. Käyttölämpötila165 astetta F
Öljyn tasoalue1/4 "- 3/4"
Säiliön materiaaliButyraatti muovi
TyyliTyyppi Eb
Leveys1 15 / 16 "

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico 36470 Opto Laser Level: Näitä työkaluja käytetään tarkastuslaitteena tämän Opto-Matic-öljyn säätämiseksi tarkasti, jos se on asennettu tai käytetty väärin.
  • Varaosat: Raptor Supplies tarjoaa osia ja lisävarusteita, kuten säiliökokoonpanoja ja alempia valukappaleita tämän Trico 30062 Opto-Matic -voitelulaitteen vanhojen, kuluneiden tai vaurioituneiden osien korvaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Trico 30062 Opto-Matic -voitelulaitteen säiliökapasiteetti?

A. Trico 30062 Opto-Matic -öljysäiliön kapasiteetti on 2 unssia.

K. Kuinka tämä Opto-Matic-voitelulaite asennetaan?

A.

  • Ennen asennusta akselin pyörimissuunta on määritettävä.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Määritä laitteen oikea öljytaso. Löysää säätöruuvia ja irrota säiliö.
  • Liitä tämän yksikön alavalu laakeripesään sivu- tai pohjaliitännöillä. Tasoita se kunnolla ja merkitse haluttu öljytaso.
  • Mittaa laitteen ja nokan kulman yläreunan välinen etäisyys. Merkitse tämä etäisyys yllä olevassa vaiheessa tehdyn viivan yläpuolelle X:llä.
  • Täytä laitteiston laakerikammio yksikön alemman valun läpi, kunnes öljytaso saavuttaa halutun tasomerkin.
  • Täytä 2/3 säiliöstä suositellulla öljyllä suppilon avulla. Aseta peukalo säiliön nokan päälle ja käännä se alaspäin. Työnnä säiliökokoonpanoa, kunnes sen alareuna saavuttaa X-merkin.
  • Kiristä säiliökokoonpanon säätöruuvit ja käynnistä prosessi varmistaaksesi, että voitelulaite toimii oikein.

K. Mistä tämä Opto-Matic-voiteluaine on tehty?

V. Tämän Trico 30062 Opto-Matic -öljylaitteen runko on valmistettu painevaletusta sinkistä, jossa on kirkas sinkkipinnoite. Yksikön säiliö on butyraattimuovia, kun taas sen sisäosissa on sinkitty teräsrakenne.

K. Mikä on tämän Trico 30062 Opto-Matic -voitelulaitteen enimmäislämpötila?

V. Tämä Opto-Matic-öljylaite voi toimia jatkuvassa 165 asteen lämpötilassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKokoYhteysLeveysKorkeusÖljyn tasoalueHinta
TRICO 30064 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 4 unssia. Tilavuus, 2-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AE4JRK 5LA36 30064Tyyppi Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€54.64
TRICO 30024 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQN 30024Kirjoita Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
Tarjouspyyntö
TRICO 30028 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQQ 30028Kirjoita Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
Tarjouspyyntö
TRICO 30052 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQT 30052Tyyppi E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€45.44
Tarjouspyyntö
TRICO 30054 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQV 30054Tyyppi E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€50.09
Tarjouspyyntö
TRICO 30058 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQY 30058Tyyppi E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
Tarjouspyyntö
TRICO 30068 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 8 unssia. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ERQ 30068Tyyppi Eb8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€67.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30062 vakiotasoinen öljytin, tyyppi EB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovinen säiliö
€54.63 / yksikkö