TRI-ARC UCL7503242 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUE 21Y493

TRI-ARC UCL7503242 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat, 82 tuuman korkeus

Tuote: AB6LUE Malli: UCL7503242Ristiviite: 21Y493
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€776.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma75 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus82 "
Lavan korkeus30 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusVaiheen syvyysHinta
TRI-ARC UCL7505242 Konfiguroitavat ristikkäiset tikkaat, hammastetut | AA6YTP 15E919 UCL7505242592 "50 "7"€1,004.84
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7506242 Konfiguroitavat jakotikkaat hammastettu | AA6YTQ 15E920 UCL75062426102 "60 "7"€1,114.67
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7507242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AA6YTR 15E921 UCL75072427112 "70 "7"€1,249.89
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7508242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AA6YTT 15E922 UCL75082428122 "80 "7"€1,273.55
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7509242 konfiguroitavat jakotikkaat 132 tuuman korkeus | AA6YTU 15E923 UCL75092429132 "90 "7"€1,601.24
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7504242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AB6LUF 21Y494 UCL7504242492 "40 "10 "€944.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL7503242 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat, 82 tuuman korkeus
€776.46 / yksikkö