TRI-ARC UCL7507242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AA6YTR 15E921

TRI-ARC UCL7507242 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat 75 astetta

Tuote: AA6YTR Malli: UCL7507242Ristiviite: 15E921
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,336.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma75 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus112 "
Lavan korkeus70 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.56
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusVaiheen syvyysHinta
TRI-ARC UCL7505242 Konfiguroitavat ristikkäiset tikkaat, hammastetut | AA6YTP 15E919 UCL7505242592 "50 "7"€1,031.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7506242 Konfiguroitavat jakotikkaat hammastettu | AA6YTQ 15E920 UCL75062426102 "60 "7"€1,152.15
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7508242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AA6YTT 15E922 UCL75082428122 "80 "7"€1,354.45
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7509242 konfiguroitavat jakotikkaat 132 tuuman korkeus | AA6YTU 15E923 UCL75092429132 "90 "7"€1,618.35
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7503242 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUE 21Y493 UCL7503242382 "30 "10 "€789.34
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7504242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AB6LUF 21Y494 UCL7504242492 "40 "10 "€928.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL7507242 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat 75 astetta
€1,336.70 / yksikkö