TRI-ARC UCL7504242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AB6LUF 21Y494

TRI-ARC UCL7504242 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat 75 astetta

Tuote: AB6LUF Malli: UCL7504242Ristiviite: 21Y494
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€944.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma75 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus92 "
Lavan korkeus40 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusVaiheen syvyysHinta
TRI-ARC UCL7505242 Konfiguroitavat ristikkäiset tikkaat, hammastetut | AA6YTP 15E919 UCL7505242592 "50 "7"€1,004.84
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7506242 Konfiguroitavat jakotikkaat hammastettu | AA6YTQ 15E920 UCL75062426102 "60 "7"€1,114.67
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7507242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AA6YTR 15E921 UCL75072427112 "70 "7"€1,249.89
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7508242 konfiguroitavat jakotikkaat 75 astetta | AA6YTT 15E922 UCL75082428122 "80 "7"€1,273.55
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7509242 konfiguroitavat jakotikkaat 132 tuuman korkeus | AA6YTU 15E923 UCL75092429132 "90 "7"€1,601.24
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL7503242 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUE 21Y493 UCL7503242382 "30 "10 "€776.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL7504242 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat 75 astetta
€944.79 / yksikkö