TRI-ARC KDRF106162 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AD9EFN 4RCR7

TRI-ARC KDRF106162 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 60 tuuman korkeus

Tuote: AD9EFN Malli: KDRF106162Ristiviite: 4RCR7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€995.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys50 "
Pohjan leveys27 "
Pohjan leveys27 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus90 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusToimintatyyppiPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveyseräVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
TRI-ARC KDRF105162 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AD9EFM 4RCR6 KDRF10516250 "Kallista ja rullaa42 "23 "23 "Kallista ja rulla tikkaita580 "€810.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF107162 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AD9EFP 4RCR8 KDRF10716270 "Jalka Pedal57 "27 "27 "Rolling tikkaat7100 "€1,088.73
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF108162 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AD9EFQ 4RCR9 KDRF10816280 "Jalka Pedal63 "34 "36 "Rolling tikkaat8112 "€1,260.12
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF109162 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AD9EFR 4RCT1 KDRF10916290 "Jalka Pedal70 "34 "36 "Rolling tikkaat9122 "€1,425.56
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDRF110162 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AD9EFT 4RCT2 KDRF110162100 "Jalka Pedal77 "34 "36 "Rolling tikkaat10132 "€1,562.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDRF106162 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 60 tuuman korkeus
€995.98 / yksikkö