Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD A6755 Neulaventtiili Suora Messinki 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5

WEATHERHEAD A6755 neulaventtiili, suora messinki, 1/4 x 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WYV Malli: A6755Ristiviite: 1VPV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysMNPT x putki
AsennustyyliSuoraan
Kahva materiaaliTeräs
Pituus1 9 / 32 "
Max. Korkeus1 3 / 32 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "x 5 / 16"
TiivistemateriaaliMetalli
Varren tyyppiMessinki
Lämpötila Luokitus0 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennustyyliPituusMax. KorkeusPutken kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD A6763 Neulaventtiili Suora messinki 3/16 tuuman putki | AB3WYQ 1VPU9 A6763PutkiSuoraan1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "€39.94
WEATHERHEAD A6775 Neulaventtiili Suora messinki 3/8 tuuman putki | AB3WYT 1VPV2 A6775PutkiSuoraan1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "€51.45
WEATHERHEAD A660 Neulaventtiili Suora Messinki 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x putkiSuoraan1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-€49.88
WEATHERHEAD A6760 Neulaventtiili Suora Messinki 1/4 x 3/8 Tuumaa AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x putkiSuoraan1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-€52.24
WEATHERHEAD A6845 Neulaventtiili Kulma Messinki 1/8 x 3/16 Tuumaa AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x putkiViisto1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-€35.61
WEATHERHEAD A655 Neulaventtiili Kulma Messinki 1/8 x 5/16 Tuumaa | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x putkiViisto1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-€37.54
WEATHERHEAD A6855 Neulaventtiili Kulma Messinki 1/4 x 5/16 Tuumaa | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x putkiViisto1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD A6755 neulaventtiili, suora messinki, 1/4 x 5/16 tuumaa
€37.28 / yksikkö