Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G50CNG06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZG 6MP54

HOSE MASTER G50CNG06 1/2 tuuman x 6 jalkaa kryogeeninen letku

Varastossa
Tuote: AE9UZG Malli: G50CNG06Ristiviite: 6MP54
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
€418.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen letku SS-suojalla
Taivuta säde5.5 "
PunosmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Yhteys45 asteen nainen SAE
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.1.13 "
Pituus72 "
Max. Paine1000 72 ° F: ssa
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-321 - 1200 ° F
PutkimateriaaliTyyppi 321 ruostumaton teräs
TyyppiTyppi- tai argonpalvelulle
tyhjiö29 Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.eräPutken kokoTyyppiHinta
LETKUN MASTER G50CN06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZB 6MP49 G50CN060.83 "Kryogeeninen letku1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€309.84
LETKUN MASTER G50CX06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Kryogeeninen letku5 / 8 "Happipalveluun€376.71
LETKUN MASTER G50CXG06 1/2 tuumaa x 6 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZT 6MP64 G50CXG061.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla5 / 8 "Happipalveluun€447.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G50CNG06 1/2 tuuman x 6 jalkaa kryogeeninen letku
€418.74 / yksikkö