TRI-ARC KDHS112246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 120 tuuman korkeus | AD9EEX 4RCP1

TRI-ARC KDHS112246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 120 tuuman korkeus

Tuote: AD9EEX Malli: KDHS112246Ristiviite: 4RCP1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,355.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys116 "
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä12
Kokonaiskorkeus156 "
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus120 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDHS106246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AD9EEQ 4RCN4 KDHS10624665 "696 "60 "€1,169.84
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS107246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AD9EER 4RCN5 KDHS10724674 "7106 "70 "€1,512.50
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS108246 rullatikkaat, koottamaton kaide, 80 tuuman korkeus | AD9EET 4RCN6 KDHS10824682 "8116 "80 "€1,896.42
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS109246 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AD9EEU 4RCN7 KDHS10924691 "9126 "90 "€1,694.63
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS110246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AD9EEV 4RCN8 KDHS11024699 "10136 "100 "€1,803.99
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHS111246 Rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 110 tuuman korkeus | AD9EEW 4RCN9 KDHS111246107 "11146 "110 "€2,013.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDHS112246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 120 tuuman korkeus
€2,355.44 / yksikkö