AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-300 Liitospiiska, 30 tuuman koko | CD6JJN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-300 liitäntäpiiska, koko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6JJN Malli: CW-300

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€701.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska
Pituus25 ft.
Paineluokitus5000 psi
Paineen tyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaineluokitusTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30 Connecting Whip, Tee, 30 tuuman koko, 3000 psi | CD6JJL CW-3030 "3000 psi-€82.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30-702 Liitospiiska, T-koko, 30 tuumaa, 6000 psi | CD6JJM CW-30-70230 "6000 psiCGA-702 varsi ja mutteri€147.00
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30HP Liitospiiska, T-koko, 30 tuumaa, 5000 psi | CD6JJP CW-30hv30 "5000 psiCGA-347 varsi ja mutteri€160.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-300 liitäntäpiiska, koko 30 tuumaa
€701.59 / yksikkö