Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRAMEX HA21SP52 -vasaran elektrodi / kaapeli / nastat | AD3FRY 3YXV2

TRAMEX HA21SP52 vasaraelektrodi/kaapeli/nastat

Varastossa
Tuote: AD3FRY Malli: HA21SP52Ristiviite: 3YXV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaraelektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaIE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRAMEX HA21SP52 vasaraelektrodi/kaapeli/nastat
€266.44 / yksikkö