TRAMEX

Tramex elektroniset betonin kosteusmittarit saavat virtansa akusta betonin, lattialaattojen ja tasoitteiden kosteuspitoisuuden testaamiseen. Näissä mittareissa on selkeä analoginen valitsin, joka näyttää lukemat välittömästi, ja pitopainike, jolla voit pysäyttää tulokset. Brändin katto- ja seinäskannerit on suunniteltu ASTM D7954 -standardien mukaisesti kosteusolosuhteiden tuhoamattomaan arviointiin ja vuotojen jäljittämiseen katto- ja seinäjärjestelmissä. Näissä helppokäyttöisissä mittareissa on monimuotoiset toiminnot (katto-/vaahtokaton eristystila), joiden avulla käyttäjät voivat valita syvyystunkeutumis- ja herkkyystilan välillä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Tramex-tuotteiden MPN-numerot (valmistajan osanumerot) viittaavat yleensä yksittäisiin vastaaviin Extech-, Flir & Reed Instrument -mallinumeroihin. Joten jos etsit kosteusmittareita ja tarvikkeita tai merimittaussarjoja, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Tramex-tuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Jotkut mallit toimitetaan sarjassa tai pakkauksessa, jossa on erilaisia ​​kappaleita ja ne soveltuvat kuriirikuljetukseen, eivät lentorahtiin.

Tietoja Tramexista

Tramex elektroniset betonin kosteusmittarit saavat virtansa akusta betonin, lattialaattojen ja tasoitteiden kosteuspitoisuuden testaamiseen. Näissä mittareissa on selkeä analoginen valitsin, joka näyttää lukemat välittömästi, ja pitopainike, jolla voit pysäyttää tulokset. Brändin katto- ja seinäskannerit on suunniteltu ASTM D7954 -standardien mukaisesti kosteusolosuhteiden tuhoamattomaan arviointiin ja vuotojen jäljittämiseen katto- ja seinäjärjestelmissä. Näissä helppokäyttöisissä mittareissa on monimuotoiset toiminnot (katto-/vaahtokaton eristystila), joiden avulla käyttäjät voivat valita syvyystunkeutumis- ja herkkyystilan välillä.

Tärkeimmät kauppanimet

SKIPPER 5 -kosteusmittari

SKIPPER 5 -kosteusmittari

Tramex Skipper 5 merikosteusmittari on kaksoissyvyys, analoginen, tuhoamaton instrumentti, joka havaitsee välittömästi ja tarkasti ylimääräisen kosteuden GRP-veneen runkojen, kansien ja linja-autojen kattojen sandwich- tai ydinrakenteiden sisällä. Sen kolmen elektrodin ryhmä tarjoaa sekä matalat että syvät mittaukset d...

määrittää kosteuden syvyyden GRP-komposiiteissa. Kosteusmittarissa on klassinen liikkuva kela -näyttö Bluetooth-yhteydellä pariksi liitettyjen laitteiden lukemien näyttämiseen.

Concrete Moisture Encounter X5

Concrete Moisture Encounter X5

Tämä CMEX5-kosteusmittari mittaa kosteuspitoisuuden ja suhteellisen kosteuden betonilaatoissa ja -lattioissa. Siinä on sisäänrakennettu kosteusmittari, joka mittaa lämpötilan, kastepisteen, ympäristön suhteellisen kosteuden ja kosteussuhteen ympäröivässä ympäristössä. Kosteusmittari tarjoaa nopean ja tarkan määrän...

kosteuspitoisuuden mittaus käyttämällä gravimetristä testausta perusviivana. Tässä kosteusmittarissa on kaksi vertailuasteikkoa vertailulukemien ja betonin kosteustestin suorittamiseen ASTM F2659:n mukaisesti.

Joulukuun skanneri

Joulukuun skanneri

Tätä ainetta rikkomatonta skanneria käytetään kosteuden mittaamiseen, mittaukseen ja tasakattojen vuotojen havaitsemiseen ASTM D7954 -standardin mukaisesti ilman, että niitä repeytetään. Siinä on ergonominen, helppokäyttöinen ohjauspaneeli, joka mahdollistaa suurten kattoalueiden nopean lukemisen. Tässä skannerissa on luotettava solid-state c...

ircuitry & muotoiltu runko kestävyyttä varten.

Tramexin kilpailuedut

Tramex Hygro-i2 suhteellinen kosteusanturi

Tramex Hygro-i2 suhteellinen kosteusanturi

Tramex Hygro-i2 suhteellinen kosteusanturia käytetään BS 8201, 8203, 5325 ja ASTM F2170 standardien mukaisten betonilattioiden in situ- ja hupputyyppisten RH-testien suorittamiseen. Nämä nopeat, tarkat ja uudelleen käytettävät anturit mittaavat myös suhteellista kosteutta ja ympäristön suhteellista kosteutta, kastepistelämpötilaa ja rakeita paunaa kohti.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Tramex-kosteusmittarit toimivat?

Tramex-kosteusmittari toimii sillä periaatteella, että testattavan materiaalin sähköimpedanssi muuttuu suhteessa sen kosteuspitoisuuteen. Joten sähköimpedanssin muutoksen mittaaminen johtaa kosteuden muutoksen mittaamiseen.

Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Tramex-kosteusmittareiden kanssa?

Tramex-kosteusmittarit ovat yhteensopivia eri lisävarusteiden kanssa, kuten monimuotoiset elektrodit, käsianturit, vaihtonastat ja kalibroinnin tarkistustyökalut.

Mitä hyötyä Tramex MSK -merimittaussarjasta on?

Tramex MSK -merimittaussarja, joka sisältää Skipper Plus -kosteusmittarin, pin-tyyppisen vastusmittarin, kädessä pidettävän elektrodin, digitaalisen kosteusmittarin ja valinnaisen infrapunapintalämpömittarin. Sitä käytetään havaitsemaan ylimääräinen kosteus GRP- ja puuveneiden rungoissa tai varusteissa merisovelluksissa.