TRACTEL TR-50-220 -kaapelihissi 1000 Lb. | AF2UJN 6XXG9

TRACTEL TR-50-220 sähköinen vaijerinostin 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2UJN Malli: TR-50-220Ristiviite: 6XXG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,267.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövaijeri
Ampeeria10
JarruSähkömagneettinen kartio
LuokitteluH3
OhjausNEMA 3R Pushbutton-riipus
Ohjausjohto10 ft.
Asunnon syvyys12.25 "
Asunnon pituus17 "
Kotelon leveys8
Nostonopeus23 fpm
Kantavuus1000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä27.75 "
Moottori HP1.5
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausTerminen ylikuormitussuoja
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPAmpeeriaAsunnon syvyysJänniteAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
TRACTEL TR-10 -vaijerinostimen kapasiteetti 220 lb | AF2UJJ 6XXG5 TR-101/22013 "11514 "750 fpm220 lb€7,831.46
TRACTEL TR-30 -vaijerinostimen kapasiteetti 660 paunaa AF2UJK 6XXG6 TR-301.52013 "11514 "717 FPM660 lb€7,373.38
TRACTEL TR-30S -vaijerinostolaitteen kapasiteetti 660 paunaa AF2UJL 6XXG7 TR-30S1.52012.5 "23017 "843 fpm660 lb€8,766.37
TRACTEL TR-50-110 Sähkökaapelihissi 1000 Lb. | AF2UJM 6XXG8 TR-50-1101.52012.25 "11517 "823 fpm1000 lb€9,905.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL TR-50-220 sähköinen vaijerinostin 1000 Lb.
€9,267.52 / yksikkö