TRACTEL TR-30 -vaijerinostimen kapasiteetti 660 paunaa AF2UJK 6XXG6

TRACTEL TR-30 sähköinen vaijerinostin Kapasiteetti 660 Lb

Varastossa
Tuote: AF2UJK Malli: TR-30Ristiviite: 6XXG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,373.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövaijeri
Ampeeria20
JarruSähkömagneettinen kartio
LuokitteluH3
OhjausNEMA 3R Pushbutton-riipus
Ohjausjohto10 ft.
Asunnon syvyys13 "
Asunnon pituus14 "
Kotelon leveys7
Nostonopeus17 FPM
Kantavuus660 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä28.125 "
Moottori HP1.5
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausTerminen ylikuormitussuoja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPAmpeeriaAsunnon syvyysJänniteAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
TRACTEL TR-10 -vaijerinostimen kapasiteetti 220 lb | AF2UJJ 6XXG5 TR-101/22013 "11514 "750 fpm220 lb€7,831.46
TRACTEL TR-30S -vaijerinostolaitteen kapasiteetti 660 paunaa AF2UJL 6XXG7 TR-30S1.52012.5 "23017 "843 fpm660 lb€8,766.37
TRACTEL TR-50-110 Sähkökaapelihissi 1000 Lb. | AF2UJM 6XXG8 TR-50-1101.52012.25 "11517 "823 fpm1000 lb€9,905.96
TRACTEL TR-50-220 -kaapelihissi 1000 Lb. | AF2UJN 6XXG9 TR-50-2201.51012.25 "23017 "823 fpm1000 lb€9,267.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL TR-30 sähköinen vaijerinostin Kapasiteetti 660 Lb
€7,373.38 / yksikkö