TRACTEL T-532 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJH 6XXG4

TRACTEL T-532 Manuaalinen kaapelinostin

Varastossa
Tuote: AF2UJH Malli: T-532Ristiviite: 6XXG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,488.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kaapelinostin
Kaapelin halkaisija5 / 8 "
Kaapelin pituus30ft.
Suorittaa loppuunSinkitty
kahvan pituus26 "- 45"
Koukun avaaminen1"
Nostokyky8000 lb
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Min. Koukkujen välillä29 "
Vedon kapasiteetti16,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijakahvan pituusNostokykyMin. Koukkujen välilläVedon kapasiteettiHinta
TRACTEL TU 17 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "- 28"2000 lb28.5 "4000 lb€2,921.32
TRACTEL TU28 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "- 45"4000 lb36.5 "8000 lb€4,750.23
TRACTEL TU-32 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "- 45"8000 lb32.5 "16,000 lb€6,823.79
TRACTEL T 508 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "- 27"2000 lb20.5 "4000 lb€2,351.82
TRACTEL T-516 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "- 45"4000 lb26 "8000 lb€3,235.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL T-532 Manuaalinen kaapelinostin
€5,488.65 / yksikkö