TRACTEL T 508 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJF 6XXG2

TRACTEL T 508 Manuaalinen kaapelinostin

Varastossa
Tuote: AF2UJF Malli: T 508Ristiviite: 6XXG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,723.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kaapelinostin
Kaapelin halkaisija5 / 16 "
Kaapelin pituus30ft.
Suorittaa loppuunSinkitty
kahvan pituus16 "- 27"
Koukun avaaminen1"
Nostokyky2000 lb
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Min. Koukkujen välillä20.5 "
Vedon kapasiteetti4000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijakahvan pituusNostokykyMin. Koukkujen välilläVedon kapasiteettiHinta
TRACTEL TU 17 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "- 28"2000 lb28.5 "4000 lb€2,227.54
TRACTEL TU28 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "- 45"4000 lb36.5 "8000 lb€3,553.92
TRACTEL TU-32 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "- 45"8000 lb32.5 "16,000 lb€5,103.58
TRACTEL T-516 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "- 45"4000 lb26 "8000 lb€2,366.35
TRACTEL T-532 Manuaalinen kaapelihissi | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "- 45"8000 lb29 "16,000 lb€4,050.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL T 508 Manuaalinen kaapelinostin
€1,723.05 / yksikkö