MAIN FILTER INC. SP11A-sarjan pyörivä suodatin


Suodattaa
Pohja OD: 3.78 " , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Virtausnopeus: 26 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , Korkeus: 5.748 " , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Lanka: 14 BSP , Top OD: 3.78 "
TyyliMallimikroniaMurtumispaineKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoHinta (ei alv)
A
MF0058090
-----Lasi25-€62.05
Tarjouspyyntö
B
MF0058088
5304.6 PSI27.59-145 PSILasi5295 neliömetriä Tuumaa€66.11
Tarjouspyyntö
C
MF0058085
10304.6 PSI--72.5 PSISelluloosa10-€31.86
Tarjouspyyntö
D
MF0058089
10----Lasi--€62.05
Tarjouspyyntö
E
MF0058086
20304.615.0072.572.5 PSISelluloosa-375 neliömetriä Tuumaa€31.86
Tarjouspyyntö
F
MF0058092
60304.6 PSI--145 PSIMetalliverkko60161 neliömetriä Tuumaa€62.05
Tarjouspyyntö
G
MF0058091
125304.6-145145 PSIMetalliverkko-161 neliömetriä Tuumaa€57.79
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?