Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL XCE-2010-G-626 Classroom Lock Satin Chrome Gala Lever | AH4NUK 35DZ39

TOWNSTEEL XCE-2010-G-626 luokkahuoneen lukko, satiinikromi Gala-vipu

Varastossa
Tuote: AH4NUK Malli: XCE-2010-G-626Ristiviite: 35DZ39

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€783.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 tunnissa
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiJäykkä vipu-gaala
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus10 15 / 32 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliLieriömäinen
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-11 / 16 "
Ulkopuolella10 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" 6-nastainen kiila (mukana)
    • Näppäimistön materiaali: sinkki
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NNQ 35DY28 XCE-2040-S-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€997.30
TOWNSTEEL XCE-2040-Q-626 Luokkahuoneen lukitus Satiinikromi-etuvipu | AH4NNR 35DY29 XCE-2040-Q-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu€997.30
TOWNSTEEL XCE-2040-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NNT 35DY30 XCE-2040-G-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu-gaala€997.30
TOWNSTEEL XCE-2030-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NTA 35DZ07 XCE-2030-S-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel€907.40
TOWNSTEEL XCE-2030-Q-626 Luokkahuoneen lukitus Satiinikromi-etuvipu | AH4NTB 35DZ08 XCE-2030-Q-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vivun etsintä€907.40
TOWNSTEEL XCE-2030-G-626 Luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NTC 35DZ09 XCE-2030-G-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu-gaala€907.40
TOWNSTEEL XCE-2020-S-626 Luokkaluukun satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NTG 35DZ13 XCE-2020-S-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€836.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL XCE-2010-G-626 luokkahuoneen lukko, satiinikromi Gala-vipu
€783.39 / yksikkö