TOWNSTEEL

Suodattaa

Tarvikkeet

Turvallisuus

Tietoja TOWNSTEEListä

TownSteel on johtava yhdysvaltalainen kaupallisten ovilukkojen valmistaja. TownSteel-tuoteluettelo sisältää avaimeton kulunvalvonnan lukot, kiinnityslukot, ovipainikelukot, ovenvivun lukituslaitteet, poistumislaitteet ja ovensulkimet käytettäväksi luokkahuoneissa ja toimistoissa. Tuotemerkin Classroom Lock -sarja sisältää sylinterimäiset ja kiinnityslukot, joissa on etälukitus ja 250 avainkorttikapasiteettia. Sähköistetty kiinnityslukko tulee 12 V: n ja 24 V: n vikaantuvista tasajännitevaihtoehdoista, ja se voidaan helposti asentaa hienostuneilla kulunvalvontajärjestelmillä. UL-listattuja ja ANSI Grade 1 -sertifioituja TownSteel-kiinnityslukkoja on saatavana seitsemässä eri kiinteässä kosketusvivussa ja nupissa, jotka voidaan kääntää oven saranoiden sivun ja suunnan mukaan.

Yksinomaiset tuotemerkit