TOUGH GUY 5DMY6 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AE3JKD

TOUGH GUY 5DMY6 yleiskäyttöinen kierrätys Top 23 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE3JKD Malli: 5DMY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kierrätysalusta
Värisininen
Sopii kontin kokoon23 Gal.
Korkeus4.75 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus20.25 "
MateriaaliLLDPE
Kokonaissyvyys20.25 "
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluPudota alkuun
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5DMY6 yleiskäyttöinen kierrätys Top 23 gallonaa, sininen
€42.76 / yksikkö