Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS VDV512-056 Koaksiaalikartta, kaukosäädin, pidikkeellä | AE9QCH 6LFX4 / 58088-8

KLEIN TOOLS VDV512-056 Coax MAP Kit -kaukosäätimet, pidikkeellä

Varastossa
Tuote: AE9QCH Malli: VDV512-056Ristiviite: 6LFX4 / 58088-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoaxMAP (TM) -sarja
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KLEIN TOOLS VDV526-055 LanMAP Kit 19 RJ45 Kaukosäädin pidikkeellä | AE9QCG 6LFX3 / 58087-1 VDV526-055LanMAP (TM) -sarja€75.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV512-056 Coax MAP Kit -kaukosäätimet, pidikkeellä
€81.83 / yksikkö