AIR HANDLER 4C409 -verkkosuodatin 20 x 25 x 2 tuumaa | AD6WFY

AIR HANDLER 4C409 Silmäsuodatin 20 x 25 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WFY Malli: 4C409

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliGalvanisoitu teräs
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x25x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2GFR6 -verkkosuodatin 20 x 20 x 1 tuumaa | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€59.81
AIR HANDLER 2GFR9 -verkkosuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€66.77
AIR HANDLER 2GFT4 -verkkosuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€71.44
AIR HANDLER 2GFT8 Mesh-suodatin 24 x 24 x 2 tuumaa | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€92.40
AIR HANDLER 4C405 -verkkosuodatin 10 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€57.82
AIR HANDLER 4C406 -verkkosuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "€77.75
AIR HANDLER 4C407 -verkkosuodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€74.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4C409 Silmäsuodatin 20 x 25 x 2 tuumaa
€74.41 / yksikkö