SPEEDAIRE Sähköiset ilmakompressorit, vaaka


Speedaire kiinteät sähköiset ilmakompressorit ovat sähkökäyttöisiä pneumaattisia laitteita, jotka tuottavat ja varastoivat paineilmaa varastosäiliössä. Näissä Speedaire-ilmakompressoreissa syntyvää paineilmaa käytetään sitten pneumaattisten laitteiden, kuten täyttölaitteiden, renkaiden vaihtajien, naulaan, käyttöön....rs, pneumaattiset ohjaimet ja ruiskupistoolit auto-, elintarvike- ja juoma-, lääke-, petrokemian- ja lääketeollisuudessa.Lue lisää

Suodattaa
ohjaus: Painekytkin , Kotelo: NEMA 1 , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , HP: 2 , Hz: 60 , Vaiheiden lukumäärä: 1 , vaihe: 1
TyyliMalliJänniteAmpeeriaMax. PaineMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta (ei alv)
A
4B234
115/23015.0/7.5135 psiAvaa tippuminen38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,616.61
B
2MLW6
23014150 psiInduktio43 45 / 64 "31.25 "29 3 / 32 "0.5 gal.€2,756.49

Sähköiset ilmakompressorit, vaaka

Speedaire-ilmakompressoriyksiköt on valmistettu tarjoamaan paineilmaa pneumaattisten työkalujen ja ruiskupistoolien ohjaamiseen. Näissä ASME:n hyväksymissä ilmakompressoreissa on öljyvoideltuja pumppuja, ja ne tulee asentaa kovalle lattialle tai maahan. Valitse valikoimasta näitä ilmakompressoreita, jotka ovat saatavilla 135 ja 150 PSI painevaihtoehdoilla.

Toimintamekanismi

  • Valitse puhdas, hyvin tuuletettu paikka, jossa on riittävästi tilaa kompressorin vauhtipyörän ja seinien väliin yksikön asentamista varten.
  • Asenna säiliö betonilattian tai eristyslevyjen päälle tärinän vähentämiseksi.
  • Liitä moottori maadoitettuun sähköliitäntään.
  • Kun virta on kytketty päälle ja moottori käynnistyy, liitetty vauhtipyörä alkaa pyöriä käynnistääkseen kompressorin.
  • Kompressorin sylinterin kampiakselit ja männät alkavat liikkua ylös ja alas imeäkseen ilmaa.
  • Painekaasu lähetetään ilmasylinteriin/säiliöön jatkokäyttöä varten. Sopiva suodatin tulee asentaa, jotta ilma saadaan ilman vedestä tai öljystä.
  • Yksikköä ohjataan automaattisella käynnistys- ja pysäytyspainekytkimellä, joka pysäyttää kompressorin, kun esiasetettu vastaanottosäiliön paine saavutetaan. Kun vastaanottosäiliön paine laskee esiasetetun minimitason alapuolelle, painekytkin käynnistää kompressorin uudelleen.

Ominaisuudet

  • Speedairen sähköiset ilmakompressorit saavat voimansa 2 hevosvoiman moottorilla.
  • Ne on varustettu 0.5 / 30 gallonan ASME-säiliöllä ja manuaalisella tyhjennysventtiilillä paineistetun kaasun varastointia ja ylimääräisen nesteen tyhjentämistä varten.
  • Tämä 2 hevosvoiman kompressoriyksikkö tuottaa 4.9 / 6.2 cfm ilmaa 135 / 150 psi:n enimmäispaineella.
  • Speedaire 4B234 kompressori voidaan täyttää 11.5 nesteunssilla öljyä öljyn täyttöaukon ja öljytason tarkastuslasin avulla. Sen painekytkin kytkeytyy pois päältä 135 psi:llä ja kytkeytyy päälle 100 psi:llä.
  • Nämä Speedaire-kompressorien sisäiset komponentit roiskevoidellaan roiskuttamalla voiteluainetta öljypohjasta ylöspäin mäntään ja komponentteihin, jotta niihin muodostuu öljysumua tai pisaroita. Nämä öljypisarat kulkevat laakereiden läpi ja voitelevat liikkuvat osat.
  • Niissä on 0.25 tuuman NPT-tulo paineilman syöttämiseksi.
  • Nämä Speedaire-kompressoriyksiköt on varustettu painemittarilla ja paineenvaroventtiilillä paineen valvontaa varten.
  • Speedaire 2MLW6 kompressorin painekytkin kytkeytyy pois päältä 150 psi:llä ja kytkeytyy päälle 115 psi:llä. Siinä on hiljainen kotelo ja tärinänvaimentimet, jotka pitävät alhaisen 64 dBA:n äänitason.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Speedairen kompressoriöljyt: Nämä sähköiset ilmakompressorit käyttävät Speedaire-kompressoriöljyjä huippusuorituskyvyn ja korkean lämmönjohtavuuden ylläpitämiseen, mikä vähentää säännöllistä huoltoa ja seisokkeja.
  • Speedaire kiinteät ilmasäiliöt: Nämä ilmasäiliöt korvaavat näiden Speedaire-sähköilmakompressorien vanhat tai vaurioituneet säiliöt.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Speedaire sähköisten ilmakompressorien nykyiset arvot?

Speedaire 4B234 -kompressorin jännite on 120 / 240 VAC ja virran arvot 15 / 7.5

Mitä tekijöitä käytetään oikean sähköisen ilmakompressorin valinnassa?

  • KokonaisCFM tai vaadittu ilmavirtausnopeus.
  • Käyttömäärä tai kompressorin työajat.
  • Vaadittu ilmanpaine.
  • Sähköiset tiedot, kuten jännite, vaihe ja virta.
  • Kompressorisäiliön koko.

Kuinka huoltaa näitä Speedaire-sähköilmakompressoreita?

  • Tarkista ja täytä kompressorin öljytaso ja tyhjennä säiliöstä kertynyt kosteus.
  • Tarkista ja puhdista ilmansuodatin, varoventtiili ja laite viikoittain.
  • Tarkista kompressorin vauhtipyörää pyörittävän hihnan kireys vähintään kerran kuukaudessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?