TOUGH GUY 423H88 Vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8 halkaisija, Vihreä, 500 PSI | AX3MWG

TOUGH GUY 423H88 Vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä, 500 PSI

Varastossa
Tuote: AX3MWG Malli: 423H88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliAlumiini
VelvollisuusRaskas
Gallonaa tunnissa700
Letkun väriVihreä
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letkun materiaaliPVC
Suurin paine500 psi
Ply: n määrä5
Käyttölämpötila.130-astetta F
KäytäKylmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentämateriaaliVelvollisuusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliKäyttölämpötila.Hinta
TOUGH GUY 423H99 vesiletku, PVC, 50 jalkaa pitkä, 1/2" halkaisija, musta | AX3MNZ 423H99MuoviValo1 / 2 "50ft.Kumi / PVC90-astetta F€22.68
TOUGH GUY 423H94 vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä | AX3MWA 423H94MessinkiStandardi5 / 8 "100ft.PVC90-astetta F€58.16
TOUGH GUY 423H92 vesiletku, PVC, 75 jalkaa pitkä, 3/4" halkaisija, vihreä | AX3MWH 423H92MessinkiRaskas3 / 4 "75ft.PVC130-astetta F€81.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H88 Vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä, 500 PSI
€76.72 / yksikkö