TOUGH GUY 423H92 vesiletku, PVC, 75 jalkaa pitkä, 3/4 halkaisija, vihreä | AX3MWH

TOUGH GUY 423H92 vesiletku, PVC, 75 jalkaa pitkä, 3/4" halkaisija, vihreä

Varastossa
Tuote: AX3MWH Malli: 423H92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliMessinki
VelvollisuusRaskas
Gallonaa tunnissa900
Letkun väriVihreä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letkun materiaaliPVC
Suurin paine500 psi
Ply: n määrä5
Käyttölämpötila.130-astetta F
KäytäKylmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentämateriaaliVelvollisuusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliKäyttölämpötila.Hinta
TOUGH GUY 423H99 vesiletku, PVC, 50 jalkaa pitkä, 1/2" halkaisija, musta | AX3MNZ 423H99MuoviValo1 / 2 "50ft.Kumi / PVC90-astetta F€22.68
TOUGH GUY 423H94 vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä | AX3MWA 423H94MessinkiStandardi5 / 8 "100ft.PVC90-astetta F€58.16
TOUGH GUY 423H88 Vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä, 500 PSI | AX3MWG 423H88AlumiiniRaskas5 / 8 "100ft.PVC130-astetta F€76.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H92 vesiletku, PVC, 75 jalkaa pitkä, 3/4" halkaisija, vihreä
€81.62 / yksikkö