Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 423H99 Vesiletku, PVC, 50 jalkaa pitkä, 1/2 halkaisija, musta | AX3MNZ

TOUGH GUY 423H99 vesiletku, PVC, 50 jalkaa pitkä, 1/2" halkaisija, musta

Varastossa
Tuote: AX3MNZ Malli: 423H99
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
€22.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliMuovi
VelvollisuusValo
Gallonaa tunnissa5
Letkun väriMusta
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi / PVC
Suurin paine100 psi
Ply: n määrä1
Käyttölämpötila.90-astetta F
KäytäKylmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentämateriaaliVelvollisuusLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliKäyttölämpötila.Hinta
TOUGH GUY 423H94 vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä | AX3MWA 423H94MessinkiStandardi5 / 8 "100ft.PVC90-astetta F€58.16
TOUGH GUY 423H88 Vesiletku, PVC, 100 jalkaa pitkä, 5/8" halkaisija, vihreä, 500 PSI | AX3MWG 423H88AlumiiniRaskas5 / 8 "100ft.PVC130-astetta F€76.72
TOUGH GUY 423H92 vesiletku, PVC, 75 jalkaa pitkä, 3/4" halkaisija, vihreä | AX3MWH 423H92MessinkiRaskas3 / 4 "75ft.PVC130-astetta F€81.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H99 vesiletku, PVC, 50 jalkaa pitkä, 1/2" halkaisija, musta
€22.68 / yksikkö