Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL XME-2020-S-613 -luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NRC 35DY85

TOWNSTEEL XME-2020-S-613 Luokkahuoneen lukko, pronssivartijavipu

Varastossa
Tuote: AH4NRC Malli: XME-2020-S-613Ristiviite: 35DY85
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
€1,404.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiKytketty vipu Sentinel
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus10 15 / 32 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1 / 4 "x 8"
Salvan pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliUra
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-11 / 16 "
Ulkopuolella10 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" 6-nastainen kiila (mukana)
    • Näppäimistön materiaali: sinkki
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL XME-2040-S-626 -luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€1,641.82
TOWNSTEEL XME-2040-Q-626 Luokkahuoneen lukitus Satiininen kromivipu | AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu€1,641.82
TOWNSTEEL XME-2040-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu-gaala€1,641.82
TOWNSTEEL XME-2080-S-626 -luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€1,641.82
TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 Luokkahuoneen lukko Satin Chrome Quest -vipu | AH4NKV 35DX62 XME-2080-Q-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu€1,641.82
TOWNSTEEL XME-2080-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu-gaala€1,641.82
TOWNSTEEL XME-2030-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vipu Sentinel€1,526.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL XME-2020-S-613 Luokkahuoneen lukko, pronssivartijavipu
€1,404.09 / yksikkö