TOUGH GUY 3CPF1 -kaavin 72 tuumaa | AC8NDP

TOUGH GUY 3CPF1 melakaavin 72 tuumaa

Tuote: AC8NDP Malli: 3CPF1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€398.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMela kaavin
VäriValkoinen
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)186.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TOUGH GUY 3CPE7 kaavin kaavin ruostumatonta terästä 60 tuumaa | AC8NDM 3CPE7Ruostumaton teräs€161.23
TOUGH GUY 3CPE9 mela-kaavin 48 tuumaa | AC8NDN 3CPE9Nylon€242.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3CPF1 melakaavin 72 tuumaa
€398.83 / yksikkö