SMITH-LAAKERI VYR-7-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman V-ura | AA7DPB 15U610

SMITH BEARING VYR-7-1 / 2 telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman V-ura

Varastossa
Tuote: AA7DPB Malli: VYR-7-1/2Ristiviite: 15U610

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,976.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.2.25 "
Dynaaminen kuormitettavuus35,000 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.7.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiV-ura
Telan leveys3.25 "
Staattinen kantavuus52,600 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.2275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH-LAAKERI VYR-3-3 / 4 Telarullan ikeen halkaisija 3/4 tuuman V-ura | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 paunaa3.75 "1.5 "7630 paunaa€435.53
SMITH-LAAKERI VYR-4-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman V-ura | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 paunaa4.5 "1.75 "20.000 paunaa€448.34
SMITH-LAAKERI VYR-5-telakoukun halkaisija 1-1/8 tuumaa V-ura | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 paunaa5"2"27,200 paunaa€727.82
SMITH-LAAKERI VYR-5-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 4 tuuman V-ura | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 paunaa5.5 "2.25 "27,200 paunaa€768.67
SMITH-LAAKERI VYR-6-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman V-ura | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 paunaa6.5 "2.75 "44,600 paunaa€959.69
SMITH-LAAKERI VYR-8-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 2-3/4 tuuman V-ura | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 paunaa8.5 "3.75 "60,300 paunaa€2,598.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING VYR-7-1 / 2 telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman V-ura
€1,976.97 / yksikkö