Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPA8 Autopesulasivellin polypropyleeni Ppl 10 tuumaa | AC4GDJ

TOUGH GUY 2ZPA8 Autopesuharja Polypropeeni Ppl 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GDJ Malli: 2ZPA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutopesuharja
Harjaksen väriVioletti
Harjasmateriaalipolypropeeni
Kahva materiaaliPolypropeeni termomuovikumista
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 3A338 Autopesulasivellin Pehmeä Split Tip 9 tuuman | AC8GJZ 3A338ValkoinenPehmeä jaettu kärkivaahto€43.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPA8 Autopesuharja Polypropeeni Ppl 10 tuumaa
€22.27 / yksikkö