Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3A338 Autopesulasivellin Pehmeä Split Tip 9 tuuman | AC8GJZ

TOUGH GUY 3A338 Autonpesuharja Pehmeä jaettu kärki 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8GJZ Malli: 3A338

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutopesuharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPehmeä jaettu kärki
Harjan pituus10 "
Harjan leveys5.5 "
Kahva materiaalivaahto
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 2ZPA8 Autopesulasivellin polypropyleeni Ppl 10 tuumaa | AC4GDJ 2ZPA8ViolettipolypropeeniPolypropeeni termomuovikumista€22.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3A338 Autonpesuharja Pehmeä jaettu kärki 9 tuumaa
€43.51 / yksikkö