TEMPSET TECH PPV-tuuletin


Palomiehet ja pelastuslaitokset käyttävät TEMPEST-puhaltimia (PPV) savun ja myrkyllisten kaasujen hallitsemiseen rakennuspalojen tai muiden vaarallisten tilanteiden aikana. Nämä PPV-puhaltimet tarjoavat jatkuvan raikkaan ilman virtauksen rakenteeseen, mikä auttaa poistamaan savua ja vähentämään lämpöä...t ja alentaa vaarallisten kaasujen pitoisuutta.Lue lisää

Suodattaa
ampeeria: 16A , Jännite: 120V
TyyliMalliMoottorin kierroslukuIlmavirtaVäriVirtalähdeRPMKokoLeveysSyvyysHinta (ei alv)
A
700-431
-14,126 cfmPunainen / Mustakaasu-18 "22 "18 "€4,529.21
B
700-432
-16,943 cfmPunainen / Mustakaasu-21 "25 "18 "€4,681.87
C
700-321
201813,414 cfmKeltainen / Mustasähköinen201821 "20.75 "23.5 "€7,187.21
D
700-318
273011,861 cfmKeltainen / Mustasähköinen273018 "20.75 "23.5 "€6,933.20
E
700-316
315011,125 cfmKeltainen / Mustasähköinen315016 "19.25 "19.25 "€6,853.43
F
700-013
342518,025 cfmPunainen / Mustakaasu342521 "25 "21 "€5,228.41
G
700-178
362514,341 cfmPunainen / Mustakaasu362518 "24.25 "21-1 / 5 "€5,213.42
H
700-176
365011,541 cfmPunainen / Mustakaasu365016 "21 "20 "€4,635.11
F
700-050
374020,152 cfmPunainen / Mustakaasu374021 "25 "21 "€6,001.25

Toimintamekanismi

  • Kun TEMPEST PPV -tuuletin käynnistetään, se tuottaa laitoksen sisällä ylipaineen, joka työntää ilmaa ja savua ulos ikkunoista, ovista ja muista aukoista.

Ominaisuudet

  • TEMPEST PPV -puhaltimissa on neliömäiset teräsputkirungot jauhemaalatulla viimeistelyllä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Ne on päällystetty turbo 2000 kartiomaisella alumiinilla lisäämään ilmanpainetta ja tehokkuutta.
  • Niiden lukituslaakerit ovat itsesuuntautuvia, mikä parantaa tehokkuutta ja pidentää käyttöikää.
  • Nämä PPV-puhaltimet on varustettu tärinänvaimentimilla melun vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä PPV-tuulettimet huoltovapaita?

Nämä PPV-puhaltimet vaativat vain vähän huoltoa, mutta säännöllinen tarkastus ja puhdistus ovat välttämättömiä niiden oikean toiminnan varmistamiseksi. Kaikki tarvittavat huollot saa suorittaa vain ammattilainen.

Kuinka valita oikean kokoinen TEMPEST PPV -tuuletin teollisuus- tai kaupallisiin kohteisiin?

Näiden PPV-puhaltimien koko riippuu useista tekijöistä, kuten asunnon koosta, rakennustyypistä ja asukkaiden määrästä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?