Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYF2 Duster Mitt valkoinen polypropeenipuuvilla | AB2NLQ

TOUGH GUY 1MYF2 Duster Mitt valkoinen polypropeenipuuvilla

Varastossa
Tuote: AB2NLQ Malli: 1MYF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuster Mitt
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus10.5 "
MateriaaliPuuvilla
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1TTX9 Duster Mitt Vihreä mikrokuitu | AB3JKH 1TTX9Vihreä9.5 "mikrokuituliina5"€16.43
TOUGH GUY 1TTY1 Duster Mitt Sininen mikrokuituliina | AB3JKJ 1TTY1sininen9.5 "mikrokuituliina5"€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYF2 Duster Mitt valkoinen polypropeenipuuvilla
€8.83 / yksikkö