TOUGH GUY 1TTX9 Duster Mitt Vihreä mikrokuitu | AB3JKH

TOUGH GUY 1TTX9 Duster Mitt Green mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AB3JKH Malli: 1TTX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuster Mitt
VäriVihreä
Pituus9.5 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1MYF2 Duster Mitt valkoinen polypropeenipuuvilla | AB2NLQ 1MYF 2Valkoinen10.5 "Puuvilla8"€8.83
TOUGH GUY 1TTY1 Duster Mitt Sininen mikrokuituliina | AB3JKJ 1TTY1sininen9.5 "mikrokuituliina5"€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TTX9 Duster Mitt Green mikrokuitu
€16.43 / yksikkö