FABORY L67010.060.0010 Kierrerullaruuvi, pituus 10mm, kotelokarkaistu teräs, M6 X 1mm kierrekoko, 2400PK | CG8BKF 179N57

FABORY L67010.060.0010 kierrerullaruuvi, pituus 10 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M6 X 1 mm, 2400 PK

Varastossa
Tuote: CG8BKF Malli: L67010.060.0010Ristiviite: 179N57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,283.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.13.0 mm
Pään korkeus5.2 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus10 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2861
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L67010.060.0010 kierrerullaruuvi, pituus 10 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M6 X 1 mm, 2400 PK
€2,283.49 /pakkaus