TOUGH GUY 1DU84 lattiaharja 14 tuumaa | AA9LDJ

TOUGH GUY 1DU84 lattiaharja 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LDJ Malli: 1DU84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko14 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliSynteettinen
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväEstä materiaaliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaalieräLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 12L008 Push-luudan polypropeeniteräs | AA4FRB 12L008-Teräs17 "sininenPolyTyönnä luuta3.25 "€45.66
TOUGH GUY 12L009 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRC 12L009-Teräs24 "sininenPolyTyönnä luuta3.25 "€51.50
TOUGH GUY 12L010 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRD 12L010-Teräs30 "sininenPolyTyönnä luuta3.25 "€95.16
TOUGH GUY 12L011 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRE 12L011-Teräs30 "MustaPolyTyönnä luuta3.25 "€95.59
TOUGH GUY 12L012 Push-luudan polypropeeniteräs | AA4FRF 12L012-Teräs30 "RuskeaPolyTyönnä luuta3.25 "€95.16
TOUGH GUY 1A842 lattiaharja 18 tuumaa | AA8TXA 1A842-jalopuu18 "-Musta TampicoLattiaharja3"€22.29
TOUGH GUY 1DU75 lattiaharja 12 tuumaa | AA9LDG 1 DU75Kylläjalopuu12 "MustaTampicoLattiaharja3"€20.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1DU84 lattiaharja 14 tuumaa
€16.37 / yksikkö